Design: Tolerance range ISO 2/6H, type INOX, with spiral point form B (4-5 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for rust/acid-resistant steels such as sulphured steels, austenitic steels, martensitic steels and ferritic steels.
Note: HSS-E PM (high-speed steel: powder metallurgical) is distinguished by its high resilience (stronger edge stability, wear resistance) and a higher tool life.84,41 €/ Unitéhors TVA
102,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 18 |
Pas de filetage, filet intérieur | 2.5 mm |
Code de couleur | Baque Blue |
Norme DIN | 376 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 125 mm |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Tête carrée | 11 mm |