Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine DIN376 HSSE-PM TiN type INOX forme B M16

  • ERIKS:12594463
  • Fabricant:4031093799775
Image 1
Through hole machine tap

Design: Tolerance range ISO 2/6H, type INOX, with spiral point form B (4-5 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for rust/acid-resistant steels such as sulphured steels, austenitic steels, martensitic steels and ferritic steels.

Note: HSS-E PM (high-speed steel: powder metallurgical) is distinguished by its high resilience (stronger edge stability, wear resistance) and a higher tool life.
Ajouter à la liste

38,32 €/ Unitéhors TVA

46,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
16
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Code de couleur
Baque Blue
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
110 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm