Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine DIN376 HSSE-PM TiALN type H forme C M16

  • ERIKS:11973474
  • Fabricant:4031093719605
Image 1
Blind hole machine tap

Design: Tolerance range ISO 2/6H, type H, with point form C (2–3 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for high strength steels such as tempered steels, alloyed cold work steels and high-speed steels.

Note: HSS-E PM is distinguished by its high resilience (stronger edge stability, wear resistance) and a higher tool life.
Ajouter à la liste

144,20 €/ Unitéhors TVA

174,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
16
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Code de couleur
Bague rouge
Norme DIN
376
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm