Design: HSS-E, tolerance range ISO 2/6H, type H, with spiral point form B (4-5 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for high strength steels such as tempered steels, alloyed cold work steels and high-speed steels.
185,81 €/ Unitéhors TVA
224,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 14 |
Pas de filetage, filet intérieur | 2 mm |
Code de couleur | Bague rouge |
Norme DIN | 376 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 110 mm |
Diamètre d'arbre | 11 mm |
Tête carrée | 9 mm |