Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine DIN374 TiN forme C M8x0,75

  • ERIKS:11972215
  • Fabricant:4031093631013
Image 1
Blind hole machine tap

Application: For metric precision threads according to DIN 13. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.

Ajouter à la liste

86,56 €/ Unitéhors TVA

104,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet intérieur
0.75 mm
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
8 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm