Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine DIN374 TiN forme C M5x0,50

  • ERIKS:11972212
  • Fabricant:4031093630986
Image 1
Blind hole machine tap

Application: For metric precision threads according to DIN 13. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.

Ajouter à la liste

66,67 €/ Unitéhors TVA

80,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
5
Pas de filetage, filet intérieur
0.5 mm
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
5 mm
Diamètre d'arbre
3.5 mm
Tête carrée
2.7 mm