Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine DIN374 TiN forme C M24x1,5

  • ERIKS:11972231
  • Fabricant:4031093631174
Image 1
Blind hole machine tap

Application: For metric precision threads according to DIN 13. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.

Ajouter à la liste

328,18 €/ Unitéhors TVA

397,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
24
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
140 mm
Longueur de filetage
16 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Tête carrée
14.5 mm