Application: For metric precision threads according to DIN 13. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.
147,80 €/ Unitéhors TVA
178,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique à pas fin |
Dimension de filetage (métrique) | 14 |
Pas de filetage, filet intérieur | 1.25 mm |
Code de couleur | Bague jaune |
Norme DIN | 374 |
Matériau | HSS-co |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 100 mm |
Longueur de filetage | 15 mm |
Diamètre d'arbre | 11 mm |
Tête carrée | 9 mm |