Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine DIN374 HSSE TiN forme B M18x1,5

  • ERIKS:11971936
  • Fabricant:4031093632942
Image 1
Through hole machine tap

Application: For metric precision threads according to DIN 13. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.

Ajouter à la liste

168,54 €/ Unitéhors TVA

203,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
18
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
25 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Tête carrée
11 mm