Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine DIN374 HSSE TiN forme B M12x1,25

  • ERIKS:11971926
  • Fabricant:4031093632843
Image 1
Through hole machine tap

Application: For metric precision threads according to DIN 13. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.

Ajouter à la liste

91,07 €/ Unitéhors TVA

110,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
12
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm