Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine DIN371 TICN type H arrosage central forme C M8

  • ERIKS:11971024
  • Fabricant:4031093691987
Image 1
Blind hole machine tapDesign: Tolerance range 6HX, type H, form C (2–3 threads) with internal cooling. Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for high strength steels such as tempered steels, alloyed cold work steels and high-speed steels. Note: HSS-E PM is distinguished by its high resilience (stronger edge stability, wear resistance) and a higher tool life.
Ajouter à la liste

73,90 €/ Unitéhors TVA

89,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Norme DIN
371
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
17 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Tête carrée
6.2 mm