Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine DIN371 HSSE TiN type UNI forme B M8

  • ERIKS:11973336
  • Fabricant:4031093702904
Image 1
Through hole machine tap

Design: M3–M10 DIN 371 with reinforced shank. M12–M30 DIN 376 with overflow shank. Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for universal materials such as construction steels, machining steels, case-hardening steels, tempered steels, nitriding steels and nodular graphite iron.

Ajouter à la liste

59,48 €/ Unitéhors TVA

71,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Code de couleur
Bague verte
Norme DIN
371
Matériau
HSS-E-PM
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
17 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Tête carrée
6.2 mm