Design: M3–M10 DIN 371 with reinforced shank. M12–M30 DIN 376 with overflow shank. Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for universal materials such as construction steels, machining steels, case-hardening steels, tempered steels, nitriding steels and nodular graphite iron.
78,42 €/ Unitéhors TVA
94,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 10 |
Pas de filetage, filet intérieur | 1.5 mm |
Code de couleur | Bague verte |
Norme DIN | 371 |
Matériau | HSS-E-PM |
Longueur totale | 100 mm |
Longueur de filetage | 20 mm |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Tête carrée | 8 mm |