Design: Tolerance range ISO 2/6H, type N, with point form C (2–3 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for universal materials such as construction steels, machining steels, case-hardening steels, tempered steels, nitriding steels and nodular graphite iron.
Note: HSS-E PM is distinguished by its high resilience (stronger edge stability, wear resistance) and a higher tool life. Advantages: Significantly higher process reliability, up to 1/3 longer life and better thread surface.63,01 €/ Unitéhors TVA
76,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 8 |
Pas de filetage, filet intérieur | 1.25 mm |
Code de couleur | Bague verte |
Norme DIN | 371 |
Matériau | HSS-E-PM |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 90 mm |
Longueur de filetage | 14 mm |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Tête carrée | 6.2 mm |