Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine DIN371 HSSE TiN forme C M4

  • ERIKS:11973350
  • Fabricant:4031093703048
Image 1
Blind hole machine tap

Design: Tolerance range ISO 2/6H, type N, with point form C (2–3 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for universal materials such as construction steels, machining steels, case-hardening steels, tempered steels, nitriding steels and nodular graphite iron.

Note: HSS-E PM is distinguished by its high resilience (stronger edge stability, wear resistance) and a higher tool life. Advantages: Significantly higher process reliability, up to 1/3 longer life and better thread surface.
Ajouter à la liste

45,05 €/ Unitéhors TVA

54,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Pas de filetage, filet intérieur
0.7 mm
Code de couleur
Bague verte
Norme DIN
371
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
7.5 mm
Diamètre d'arbre
4.5 mm
Tête carrée
3.4 mm