Design: HSS-E, tolerance range ISO 2/6H, type N, with spiral point form B (4-5 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.
218,14 €/ Unitéhors TVA
263,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 24 |
Pas de filetage, filet intérieur | 3 mm |
Code de couleur | Bague jaune |
Norme DIN | 376 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 160 mm |
Longueur de filetage | 36 mm |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Tête carrée | 14.5 mm |