Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine DIN371 HSSE TiN forme B M1,4

  • ERIKS:11972461
  • Fabricant:4031093264952
Image 1
Through hole machine tap

Design: HSS-E, tolerance range ISO 2/6H, type N, with spiral point form B (4-5 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.

Ajouter à la liste

81,13 €/ Unitéhors TVA

98,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
1.4
Pas de filetage, filet intérieur
0.3 mm
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Longueur totale
40 mm
Longueur de filetage
7 mm
Diamètre d'arbre
2.5 mm
Tête carrée
2.1 mm