Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine DIN371 HSSE-PM TiN type INOX forme C M4

  • ERIKS:11970557
  • Fabricant:4031093001168
Image 1
Blind hole machine tap

Design: HSS-E, tolerance range ISO 2/6 H, type INOX, with point form C (2–3 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for rust and acid-resistant steels such as sulphured steels, austenitic steels, martensitic steels and ferritic steels.

Ajouter à la liste

36,54 €/ Unitéhors TVA

44,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Pas de filetage, filet intérieur
0.7 mm
Code de couleur
Baque Blue
Norme DIN
371
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
7.5 mm
Diamètre d'arbre
4.5 mm
Tête carrée
3.4 mm