Design: HSS-E, tolerance range ISO 2/6 H, type INOX, with point form C (2–3 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for rust and acid-resistant steels such as sulphured steels, austenitic steels, martensitic steels and ferritic steels.
33,34 €/ Unitéhors TVA
40,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 3 |
Pas de filetage, filet intérieur | 0.5 mm |
Code de couleur | Baque Blue |
Norme DIN | 371 |
Matériau | HSS-E-PM |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 56 mm |
Longueur de filetage | 6 mm |
Diamètre d'arbre | 3.5 mm |
Tête carrée | 2.7 mm |