Design: Tolerance range ISO 2/6H, type INOX, with spiral point form B (4-5 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for rust/acid-resistant steels such as sulphured steels, austenitic steels, martensitic steels and ferritic steels.
Note: HSS-E PM (high-speed steel: powder metallurgical) is distinguished by its high resilience (stronger edge stability, wear resistance) and a higher tool life.56,76 €/ Unitéhors TVA
68,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 8 |
Pas de filetage, filet intérieur | 1.25 mm |
Code de couleur | Baque Blue |
Norme DIN | 371 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 90 mm |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Tête carrée | 6.2 mm |