Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine DIN371 HSSE-PM TiCN HRC55 forme D M12

  • ERIKS:11973198
  • Fabricant:4031093775137
Image 1
Through hole machine tapDesign: Tolerance range ISO 6HX, type H, with spiral point form D (6-7 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for annealed steels up to 55 HRC. Note: HSS-E PM is distinguished by its high resilience (stronger edge stability, wear resistance) and a higher tool life.
Ajouter à la liste

112,67 €/ Unitéhors TVA

136,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
12
Pas de filetage, filet intérieur
1.75 mm
Norme DIN
371
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
24 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm