Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine DIN371 HSSE-PM TiCN HRC55 forme D M10

  • ERIKS:11973197
  • Fabricant:4031093775144
Image 1
Through hole machine tapDesign: Tolerance range ISO 6HX, type H, with spiral point form D (6-7 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for annealed steels up to 55 HRC. Note: HSS-E PM is distinguished by its high resilience (stronger edge stability, wear resistance) and a higher tool life.
Ajouter à la liste

94,58 €/ Unitéhors TVA

114,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
10
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Norme DIN
371
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Tête carrée
8 mm