Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine DIN371 HSSE-PM TiALN type H forme C M10

  • ERIKS:11973472
  • Fabricant:4031093719582
Image 1
Blind hole machine tap

Design: Tolerance range ISO 2/6H, type H, with point form C (2–3 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for high strength steels such as tempered steels, alloyed cold work steels and high-speed steels.

Note: HSS-E PM is distinguished by its high resilience (stronger edge stability, wear resistance) and a higher tool life.
Ajouter à la liste

93,76 €/ Unitéhors TVA

113,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
10
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Code de couleur
Bague rouge
Norme DIN
371
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
16 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Tête carrée
8 mm