Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine DIN371 HSSE-PM TiALN Type H forme B M5

  • ERIKS:14592923
  • Fabricant:4031093730686
Image 1
Through hole machine tap

Design: HSS-E, tolerance range ISO 2/6H, type H, with spiral point form B (4-5 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for high strength steels such as tempered steels, alloyed cold work steels and high-speed steels.

Ajouter à la liste

37,84 €/ Unitéhors TVA

45,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING