Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine DIN371 HSSE forme C M10

  • ERIKS:11972501
  • Fabricant:4031093265355
Image 1
Blind hole machine tap

Design: HSS-E, tolerance range ISO 2/6 H, type N, with point form C (2–3 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.

Ajouter à la liste

66,67 €/ Unitéhors TVA

80,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
10
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
16 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Tête carrée
8 mm