Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine D40435B M 6,0 UNI TiN

  • ERIKS:12594448
  • Fabricant:4049844008540
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Code de couleur
Bague verte
Norme DIN
40435 B
Matériau
HSS-co
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
17 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Tête carrée
6.2 mm