Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine D40435B M 4,0 UNI TiN

  • ERIKS:12594446
  • Fabricant:4049844008564
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Pas de filetage, filet intérieur
0.7 mm
Code de couleur
Bague verte
Norme DIN
40435 B
Matériau
HSS-co
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
12 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm