Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud a refouler DIN371 TiCN forme C M5

  • ERIKS:12061128
  • Fabricant:4031093720236
Image 1
Taraud machine à refouler

Modèle : avec longueur d'entrée forme C (2–3 filets).

M3–M10 DIN 371 à queue renforcée,
M12–M16 DIN 376 à queue dégagée.

Applications : pour filetage métrique selon DIN 13. Convient notamment à tous les matériaux malléables tels que les aciers de construction, les aciers de décolletage, les acier de cémentation, les aciers traités, les aciers pour travail à chaud et à froid, les aciers de nitruration, les aciers inoxydables, l'aluminium, les alliages d'aluminium, le cuivre, les alliages de cuivre, le laiton et les bronzes.

Remarque : champ de tolérance ISO 3/6G et 6HX avec surcote pour les pièces à usiner qui ont tendance à refuser la coupe, qui sont revêtus ou qui resserrent légèrement lors du trempage.

Ajouter à la liste

90,26 €/ Unitéhors TVA

109,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
5
Pas de filetage, filet intérieur
0.8 mm
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
14 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm