287,70 €/ Unitéhors TVA
348,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 36 |
Pas de filetage, filet intérieur | 4 mm |
Norme DIN | 352 |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 150 mm |
Longueur de filetage | 50 mm |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Tête carrée | 22 mm |