155,05 €/ Unitéhors TVA
187,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 27 |
Pas de filetage, filet intérieur | 3 mm |
Norme DIN | 352 |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 110 mm |
Longueur de filetage | 36 mm |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Tête carrée | 16 mm |