Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud à main ISO 00864 DIN352 N HSS M24

  • ERIKS:11985438
  • Fabricant:4031093260091
Image 1
Ajouter à la liste

123,17 €/ Unitéhors TVA

149,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
24
Pas de filetage, filet intérieur
3 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
36 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Tête carrée
14.5 mm