Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud à main ISO 00864 DIN352 N HSS M2

  • ERIKS:11985417
  • Fabricant:4031093259873
Image 1
Ajouter à la liste

26,99 €/ Unitéhors TVA

32,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
2
Pas de filetage, filet intérieur
0.4 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
36 mm
Longueur de filetage
8 mm
Diamètre d'arbre
2.8 mm
Tête carrée
2.1 mm