Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud à main ISO 00864 DIN352 N HSS M10

  • ERIKS:11985430
  • Fabricant:4031093260015
Image 1
Ajouter à la liste

29,44 €/ Unitéhors TVA

35,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
10
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm