Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap WWG 1/8 DIN 5156 HSS-E

  • ERIKS:12658345
  • Fabricant:4049844111615
Image 1
Ajouter à la liste

28,60 €/ Unitéhors TVA

34,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
28 in
Code de couleur
Bague-d'or
Norme DIN
5156
Matériau
HSS-co
Longueur totale
90 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm