Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap WWG 1/4 DIN 5156 HSS-E

  • ERIKS:12658352
  • Fabricant:4049844111547
Image 1
Ajouter à la liste

42,66 €/ Unitéhors TVA

51,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
19 in
Code de couleur
Bague-d'or
Norme DIN
5156
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
100 mm
Diamètre d'arbre
11 mm
Tête carrée
9 mm