33,20 €/ Unitéhors TVA
40,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | UNF |
Dimension de filetage | 1/4 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 28 in |
Code de couleur | Bague-d'or |
Norme DIN | 374 |
Matériau | HSS-co |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 80 mm |
Diamètre d'arbre | 4.5 mm |
Tête carrée | 3.4 mm |