Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap UNF1/4-28 ~DIN 374 HSS-E

  • ERIKS:12658336
  • Fabricant:4049844111707
Image 1
Ajouter à la liste

39,28 €/ Unitéhors TVA

47,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
28 in
Code de couleur
Bague-d'or
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Longueur totale
80 mm
Diamètre d'arbre
4.5 mm
Tête carrée
3.4 mm