30,63 €/ Unitéhors TVA
37,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | UNC |
Dimension de filetage | 3/8 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 16 in |
Code de couleur | Bague-d'or |
Norme DIN | 371 |
Matériau | HSS-co |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 100 mm |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Tête carrée | 8 mm |