Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap MF12 x 1 DIN 374 HSS-E

  • ERIKS:12658404
  • Fabricant:4049844116177
Image 1
Ajouter à la liste

57,30 €/ Unitéhors TVA

69,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
12
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Code de couleur
Bague-d'or
Norme DIN
374
Matériau
HSS-E-PM
Longueur totale
100 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm