59,88 €/ Unitéhors TVA
72,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique à pas fin |
Dimension de filetage (métrique) | 12 |
Pas de filetage, filet intérieur | 1.25 mm |
Code de couleur | Bague-d'or |
Norme DIN | 374 |
Matériau | HSS-E-PM |
Longueur totale | 100 mm |
Diamètre d'arbre | 9 mm |
Tête carrée | 7 mm |