Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap M8 DIN 376 HSS-E

  • ERIKS:12658446
  • Fabricant:4049844105089
Image 1
Ajouter à la liste

19,60 €/ Unitéhors TVA

23,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Code de couleur
Bague-d'or
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
90 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm