Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap M6 DIN 371 HSS-E

  • ERIKS:12658268
  • Fabricant:4049844104761
Image 1
Ajouter à la liste

17,50 €/ Unitéhors TVA

21,18 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Code de couleur
Bague-d'or
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
80 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm