Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap M4 DIN 371 HSS-E

  • ERIKS:12658266
  • Fabricant:4049844104785
Image 1
Ajouter à la liste

16,28 €/ Unitéhors TVA

19,70 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Pas de filetage, filet intérieur
0.7 mm
Code de couleur
Bague-d'or
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
63 mm
Diamètre d'arbre
4.5 mm
Tête carrée
3.4 mm