Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap M2 DIN 371 HSS-E

  • ERIKS:12658382
  • Fabricant:4049844116276
Image 1
Ajouter à la liste

17,01 €/ Unitéhors TVA

20,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
2
Pas de filetage, filet intérieur
0.4 mm
Code de couleur
Bague-d'or
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
45 mm
Diamètre d'arbre
2.8 mm
Tête carrée
2.1 mm