25,55 €/ Unitéhors TVA
30,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 10 |
Pas de filetage, filet intérieur | 1.5 mm |
Code de couleur | Bague-d'or |
Norme DIN | 371 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 100 mm |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Tête carrée | 8 mm |