Eriks
GUHRING

GUHRING Microforet WN carb mono TiALN refroid. int. 7xD 0,50mm

  • ERIKS:14592900
  • Fabricant:4049844068155
Image 1
Microforet, 5 x D

Modèle : coupe à droite, affûtage spécial. Angle d'hélice normal, sans conicité d'âme. Foret à arrosage central. Le foret dispose d'un excellent autocentrage et produit des copeaux courts même dans les matériaux à copeaux longs.

Applications : foret hélicoïdal à usage polyvalent pour perçages rectilignes avec des tolérances de Ø serrées et des bonnes surfaces. Convient aux perçages de trous jusqu'à 5 x D avec des valeurs de coupe élevées. Convient notamment aux matériaux à copeaux longs et à copeaux courts tels que l'acier de construction et de cémentation, la fonte d'acier, l'acier trempé, l'acier au carbone, les bronzes, la fonte, les alliages d'AlSi et les aciers fortement alliés jusqu'à une résistance de 1 400 N/mm².
Ajouter à la liste

102,22 €/ Unitéhors TVA

123,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING