Eriks
GUHRING

GUHRING Mandrin hydro-expansible DIN69893A HSK-A63 25x120mm

  • ERIKS:14389626
  • Fabricant:4031093686457
Image 1
Mandrin expansible hydraulique HSK 63, ISO 12164-1 (DIN 69893), forme A, avec arrosage central

Modèle : réglage de la longueur axiale, pour tolérance de queue d'outil h6. À l'aide d’une clé six pans mâle à poignée en T, on comprime l'huile hydraulique au moyen d'un dispositif de serrage hydraulique (vis de pression, vis de placage, joint d’étanchéité). La pression générée entraîne une déformation régulière de la douille expansible de telle sorte que la queue de l’outil soit serrée avec une grande précision de concentricité.

Livraison : mandrin expansible hydraulique, avec vis de butée et clé de serrage six pans avec poignée en T.

Ajouter à la liste

474,54 €/ Unitéhors TVA

574,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING