Eriks
GUHRING

GUHRING Mandrin hydro-expansible DIN69871ADB SK40 12x80,5mm

  • ERIKS:14389608
  • Fabricant:4031093782760
Image 1
Mandrin expansible hydraulique, norme d'usine, forme AD/B, à arrosage central, SK 40

Modèle : réglage de la longueur axiale, pour tolérance de queue d'outil h6. À l'aide d’une clé six pans mâle à poignée en T, on comprime l'huile hydraulique au moyen d'un dispositif de serrage hydraulique (vis de pression, vis de placage, joint d’étanchéité). La pression générée entraîne une déformation régulière de la douille expansible de telle sorte que la queue de l’outil soit serrée avec une grande précision de concentricité (max. 3 μm). Alésages pour la forme B fermés par des vis sans tête à la livraison.

Livraison : mandrin expansible hydraulique, avec vis de butée et clé de serrage six pans avec poignée en T.

Ajouter à la liste

441,25 €/ Unitéhors TVA

533,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING