Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO blind gat 00826 DIN376 N R40 HSS-E M8

  • ERIKS:11971794
  • Fabricant:4031093253604
Image 1
Ajouter à la liste

32,94 €/ Unitéhors TVA

39,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Code de couleur
Bague verte
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
14 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN371 HSSE type UNI forme C M8

  • Eriks:23412112
  • Manufacturer:4317784358118

22,26 €/ Unitéhors TVA

26,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026