Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO blind gat 00826 DIN376 N R40 HSS-E M30

  • ERIKS:11971804
  • Fabricant:4031093744614
Image 1
Ajouter à la liste

272,30 €/ Unitéhors TVA

329,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
30
Pas de filetage, filet intérieur
3.5 mm
Code de couleur
Bague verte
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
180 mm
Longueur de filetage
35 mm
Diamètre d'arbre
22 mm
Tête carrée
18 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN376 HSSE type UNI forme C M30

  • Eriks:23412122
  • Manufacturer:4317784358217

159,80 €/ Unitéhors TVA

193,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026